Beli keset mie di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Amco Keset Mieatribut:
- Thickness (mm): 15
- monotaro.id Keset Mie PolosDeskripsi:Keset Mie Polos terbuat dari bahan PVC berkualitas dan disertai antslip yang aman untuk digunakan. Cocok untuk menyaring debu dan kotoran yang menempel dialas kaki.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Material: PVC
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- Zinctium Cat Kayu dan Besi SYNTHETIC ENAMEL 1kgDeskripsi:ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuacaserta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformuasikan agar tidak begitumudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akanmemudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda.Cara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.atribut:
- Size (kg): 1.0
- Type Paint: Resin Alkyd
- Texture: Gloss and Matt
- Application: Brush, Roll, Airless Spray and Air Spray
- Dilution: 5-10% (Brush, Roll); 30-40% (air spray); 10-20% (airless spray).
- Dispersibility (m²/L/layer): Brush 11-14
- Dry Hard (hour): 1-2
- Dry Touch (Hour): 1-2
- Dry Touch (minute): 15
- Interval Paint (Hour): 2.0
- Layer: 2
- Non-Volatile: 63% b/b
- Solvent: Thinner Semut
- Specific Gravity: '1.07 (super white). at 25°C
- Thickness (micron): 35 (Layer Dry)
- Nitrolux Cat Kayu dan Besi 900ccDeskripsi:NITROLUX adalah cat sintetis dengan basis alkyd resin, sangat cocok untuk mengecat barang-barang yang terbuat dari kayu maupun logam. Dengan teknik pengecatan yang benar, Nitrolux akan menghasilkan permukaan yang mengkilap, halus dan licin serta tahan terhadap cuaca.atribut:
- Size (cc): 900
- Specific Gravity (kg/L): 0.95-1.05
- Interval Painting (hour): ± 2
- Solvent: Thinner A Special
- Consistency (DPa): 12-15
- Dispersibility (m²/kg): 8
- Dry Touch Time (hour): ± 1-2
- Perfect Dry Time (hour): ± 8
- Ratio (%): 0-5 (Brush), 5-15 (Spray)
- TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)atribut:
- Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
- Thickness (mm): 9
- Width (mm): About 450
- Length (mm): 600
- Sitesafe Steel & Black Entrance MatDeskripsi:Cost effective entrance mat offering good all round performance. Scrapes dirt and wipes moisture. Slip resistant PVC backing ensures mat stays in place. Thickness: 7mm Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Thickness (mm): 7
- Color: Black
- Product Type: Entrance Mat
- Material: PVC
- Nansin Caster Wheel Polyurethane 120kgDeskripsi:Nansin Caster Wheel Polyurethane STM / SKM - VU is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.
- KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-AbuDeskripsi:- Permukaan keset nyaman saat dipijak- Material berkualitas dan awet- Cocok diletakkan di depan pintuatribut:
- Material: PVC
- 3M Nomad Carpet Mat 3100Deskripsi:- Lined
- Klinko Keset 2 WarnaDeskripsi:- Mudah dibersihkan. - Daya serap cepat. - Tahan lama & terdapat dua sisi warna dalam satu keset, dapat dibolak - balik, terlihat seperti selalu baru.atribut:
- Material: Cotton Polyester
- Size (cm): 60x40
Daftar Harga keset mie Terbaru March 2026
| Amco Keset Mie | Rp159.900 |
| monotaro.id Keset Mie Polos | Rp36.900 |
| Bagus Dormat Keset Polos | Rp129.900 |
| Non Brand Keset Welcome | Rp45.900 |
| Zinctium Cat Kayu dan Besi SYNTHETIC ENAMEL 1kg | Rp109.900 |
| 3M Nomad Carpet Mat 7150 | Rp3.099.900 |
| Nitrolux Cat Kayu dan Besi 900cc | Rp119.900 |
| TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset) | Rp729.900 |
| Sitesafe Steel & Black Entrance Mat | Rp939.900 |
| Nansin Caster Wheel Polyurethane 120kg | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/Zinctium%20Cat%20Kayu%20dan%20Besi%20SYNTHETIC%20ENAMEL%201kg/10P104884036-1.jpg)

/Nitrolux%20Cat%20Kayu%20dan%20Besi%20900cc/6dP104879229-1.jpg)
/P102006368-1.jpg)




/o0P101514864-5.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Cap%20Lang%20Minyak%20Kayu%20Putih/P101551791-1.jpg)